※使用例

スカート 12216

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39560597 品番 12216-95
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

ウール混なのに8%のストレッチ。
軽い、制電、そして夏涼しく冬暖かな着心地を実現しました。
座った時にスカートが上がりにくい裏地を使用。
スカートの裏地は程よくストレッチの効いたソフトですべりの良い素材。
表地の伸縮性を妨げない適度なバランスです。
椅子に座ってもスカートのずれ上がりが気になりません。

グレー サイズ07 性別女性用 ウエスト(cm)62 ヒップ(cm)92 混率(%)中空糸ストライプウール(ポリエステル75、毛25) 機能ストレッチ、制電、家庭洗濯可 丈(cm)55 色番95 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする