K型 固定車(ウレタン車輪) GU

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39560647 品番 GUK-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

取付高さが同じJ型、K型、JB型、JK型、KB型は併用できます。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)100 取付座(mm)95×72 取付ピッチ(mm)63×40 取付高(mm)103 材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番379-6795 形状固定車 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)9.5 取付寸法X×Y(mm)63×40 取付座A×B(mm)95×72 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.02MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする