プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39560692 品番 SJ-100WP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)90×90 取付高(mm)132 材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様プレート式 トラスコ品番379-7031 形状自在車 質量(kg)0.93 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 偏芯E(mm)32 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)82 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71(68×68) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする