※使用例
ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の ボトムス オフィスウェア
ボストン商会の スカート オフィスウェア
ラップスカート 12207
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39560694
品番
12207-19
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
色
紺
サイズ
07
性別
女性用
ウエスト(cm)
62
ヒップ(cm)
92
混率(%)
シャドーストライプ(制電)(ポリエステル70、毛30)
機能
制電
丈(cm)
53
色番
19
グリーン購入法
適合