※使用例

ラップスカート 12208

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39560773 品番 12208-98
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
グレー サイズ13 性別女性用 ウエスト(cm)71 ヒップ(cm)101 混率(%)シャドーストライプ(制電)(ポリエステル70、毛30) 機能制電 丈(cm)55 色番98 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする