ナイロンホイールウレタンキャスター J2シリーズ 自在式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39560796 品番GUJ2-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,738
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)180 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)102×102 取付高(mm)190 材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車 仕様プレート式 トラスコ品番379-6612 形状自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし 取付高H(mm)190 偏芯E(mm)40 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)115 車輪径D(Φmm)150 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39560796 GUJ2-150 02455354 GUJ2-150 J2型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター J2型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター 1個 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする