※使用例
ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の ボトムス オフィスウェア
ボストン商会の パンツ・スラックス オフィスウェア
レディースパンツ 12215
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39560807
品番
12215-95
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ウール混なのに8%のストレッチ。
軽い、制電、そして夏涼しく冬暖かな着心地を実現しました。
色
グレー
サイズ
09
性別
女性用
ウエスト(cm)
72
股下(cm)
フリー85
ヒップ(cm)
93
混率(%)
中空糸ストライプウール(ポリエステル75、毛25)
機能
ストレッチ、制電、家庭洗濯可
色番
95
グリーン購入法
適合