車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)100
取付座(mm)82×82
取付ピッチ(mm)82×82
取付高(mm)103
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)
仕様プレート式
トラスコ品番379-6639
形状自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)9.5
取付座A×B(mm)82×82
ストッパーなし
取付高H(mm)103
偏芯E(mm)26
旋回半径R(mm)64
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪