プレス製ウレタンキャスター 固定式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39560857 品番PMR-150UWB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

代表的な大型キャスターの改良品です。
始動が軽く、かつ長寿命です。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)300 取付座(mm)137×93 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)198 材質(車輪)スチールホイールウレタン車 仕様プレート式 トラスコ品番380-3236 形状自在車S 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)100×56 取付座A×B(mm)137×93 ストッパーなし 材質(金具)スチール アズワン品番64-8643-57 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.04MB)

商品説明動画

YUEI CASTER PM series

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする