PMR-150WB プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式 ユーエイキャスター 39560866 PMR-150WB プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式 ユーエイキャスター 39560866 PMR-150WB プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式 ユーエイキャスター 39560866

プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39560866 品番PMR-150WB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)200 取付座(mm)137×93 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)198 材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様プレート式 トラスコ品番380-3244 形状固定車 質量(kg)1.5 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)100×56 取付座A×B(mm)137×93 ストッパーなし 取付高H(mm)198 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.04MB)

商品説明動画

YUEI CASTER PM series

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする