プレス製ウレタンキャスター 自在式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39560875 品番PMS-150UWB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

代表的な大型キャスターの改良品です。
始動が軽く、かつ長寿命です。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)300 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)120×120 取付高(mm)198 材質(車輪)スチールホイールウレタン車 仕様プレート式 トラスコ品番380-3252 形状自在車 質量(kg)2.4 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 ストッパーなし 偏芯E(mm)40 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)115 アズワン品番64-8643-63 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.05MB)

商品説明動画

YUEI CASTER PM series

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする