※使用例
ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の ボトムス オフィスウェア
ボストン商会の スカート オフィスウェア
スカート 12225
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39560895
品番
12225-99
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
シックなグラデーションストライプ。
ミルバ(R)糸を用いたワンランク上のストライプ生地。
色
黒
サイズ
07
性別
女性用
ウエスト(cm)
59
ヒップ(cm)
92
混率(%)
ストライプ(ミルバ使用)(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、家庭洗濯可
丈(cm)
53
色番
99
グリーン購入法
適合