※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT-40TS-M12 Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 39560911 PT-40TS-M12 Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 39560911

Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M12×1.25 車輪径(Φmm)40 注文コード39560911 品番PT-40TS-M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥354
この商品はねじ径・車輪径など20種類から選べます 他の種類を見る

中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。

車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)20 ねじ径M12×1.25 軸長(mm)14 取付高(mm)52 材質(車輪)ナイロン車 用途事務機器やイスなどに最適です。 仕様ねじ込み式タイプ トラスコ品番392-9965 形状自在車S 型式Pシリーズ双輪 車輪幅(mm)40.5 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)19 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)15 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)47 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39326366
2016-08-24
用途:
椅子の足を取り替え
建設業・工事業

スムーズに取り替え完了する事が出来た

対象商品:
39560911
2014-11-02
用途:
イスのキャスター取り替え
農・林・水産業

思ったより小さかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする