ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの 車輪のみ
ノーパンクタイヤ 車輪のみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39561015
品番
AL250-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
車輪幅(mm)
60
トラスコ品番
362-1847
許容荷重(kg)
100
ボス幅B(mm)
81
仕様
ハブレス
材質
ゴム
型式
AL型
質量(kg)
2.7
車輪径(Φmm)
220
材質(車輪)
ゴム(ベアリング入)
ベアリング
ベアリング入
使用ベアリング
204B
車軸径d(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
エアーレス