※使用例
ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の ボトムス オフィスウェア
ボストン商会の スカート オフィスウェア
ニットスカート 12218
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39561026
品番
12218-19
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
紺
サイズ
09
性別
女性用
ウエスト(cm)
65
ヒップ(cm)
95
混率(%)
ニットピケ(トリコット)(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、吸汗・速乾、家庭洗濯可
丈(cm)
55
色番
19
グリーン購入法
適合