※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの 車輪のみ
ノーパンクタイヤ 車輪のみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39561033
品番
AL350-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
車輪幅(mm)
90
トラスコ品番
362-1863
許容荷重(kg)
200
ボス幅B(mm)
94
仕様
ハブレス
材質
ゴム
型式
AL型
質量(kg)
6
車輪径(Φmm)
286
材質(車輪)
ゴム(ベアリング入)
ベアリング
ベアリング入
使用ベアリング
2547
車軸径d(mm)
25
車輪タイプ
エアーレス