※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの 車輪のみ
ノーパンクタイヤ 車輪のみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39561042
品番
AL61/2X2-4
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
車輪幅(mm)
64
トラスコ品番
362-1871
許容荷重(kg)
80
ボス幅B(mm)
81
仕様
ハブレス
材質
ゴム
型式
AL型
質量(kg)
1.9
車輪径(Φmm)
170
材質(車輪)
ゴム(ベアリング入)
ベアリング
ベアリング入
使用ベアリング
204B
車軸径d(mm)
20
車輪タイプ
エアーレス