※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL-WK350-5 ノーパンクタイヤ固定車付 ヨドノ 39561076 AL-WK350-5 ノーパンクタイヤ固定車付 ヨドノ 39561076

ノーパンクタイヤ固定車付

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39561076 品番 AL-WK350-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
車輪径(Φmm)286 許容荷重(daN)166 取付座(mm)220×150 取付ピッチ(mm)160×90 取付高(mm)367 材質(車輪)ゴム車 仕様プレート式 トラスコ品番362-1944 形状固定車 型式プレート式 質量(kg)10.0 許容荷重(kg)200 車輪幅(mm)90 金具仕上ユニクロメッキ 穴径(Φmm)25 取付座A×B(mm)220×150 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)14 ベース厚さ(mm)4.5 取付高H(mm)367 取付ピッチ(mm)(P1×P2)160×90 金具高さH(mm)224 材質(金具)スチール 取付ピッチX×Y(mm)160×90 車輪径D(Φmm)286 取付穴径P(Φmm)14 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプノーパンクタイヤ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39561067
2024-08-31
用途:
台車への取付

ノーパンクタイヤのため安心して使用することができます。
動きもスムーズで良いです。
他の台車への取付も検討中です。

対象商品:
39561076
2018-10-09
用途:
台車製作時、
川上興業 様 (建設業・工事業)

ミニハウスが移動出来るようにと後輪用に購入、取り付けしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする