※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL-J250-4 ノーパンクタイヤ 自在車付 ヨドノ 39561094 AL-J250-4 ノーパンクタイヤ 自在車付 ヨドノ 39561094

ノーパンクタイヤ 自在車付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)220 車輪径D(Φmm)220 注文コード39561094 品番AL-J250-4
参考基準価格(税別)¥20,550 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は車輪径・車輪径Dなど8種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)220 許容荷重(kg)100 許容荷重(daN)83 取付座(mm)160×160 取付ピッチ(mm)125×125 取付高(mm)290 材質(車輪)ゴム車 仕様プレート式 トラスコ品番362-1880 形状自在車 型式プレート式 質量(kg)6.1 黒(タイヤ) 車輪幅(mm)60 金具仕上ユニクロメッキ 穴径(Φmm)20 取付座A×B(mm)160×160 ストッパーなし ベース厚さ(mm)4 取付高H(mm)290 取付穴径P(mm)14 金具高さH(mm)180 偏芯E(mm)66 材質(金具)スチール 取付ピッチX×Y(mm)125×125 車輪径D(Φmm)220 取付穴径P(Φmm)14.0 キャスタータイププレート式自在車キャスター
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39561112
2018-10-09
用途:
台車製作時、
川上興業 様 (建設業・工事業)

ミニハウスが移動出来るようにと前輪用に購入、取り付けしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする