車輪径(Φmm)248
許容荷重(kg)130
許容荷重(daN)107
取付座(mm)160×160
取付ピッチ(mm)125×125
取付高(mm)304
材質(車輪)ゴム車
仕様プレート式
トラスコ品番362-1898
形状自在車
型式プレート式
質量(kg)7.2
色黒(タイヤ)
車輪幅(mm)73
金具仕上ユニクロメッキ
穴径(Φmm)20
取付座A×B(mm)160×160
ストッパーなし
ベース厚さ(mm)4
取付高H(mm)304
取付穴径P(mm)14
金具高さH(mm)180
偏芯E(mm)66
材質(金具)スチール
取付ピッチX×Y(mm)125×125
車輪径D(Φmm)248
取付穴径P(Φmm)14.0
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター