※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 自在車キャスター
ノーパンクタイヤ 自在車付
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
286
車輪径D(Φmm)
286
注文コード
39561112
品番
AL-WJ350-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪径D
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
286
許容荷重(kg)
200
許容荷重(daN)
166
取付座(mm)
175×175
取付ピッチ(mm)
140×140
取付高(mm)
367
材質(車輪)
ゴム車
仕様
プレート式
トラスコ品番
362-1901
形状
自在車
型式
プレート式
質量(kg)
10.5
色
黒(タイヤ)
車輪幅(mm)
90
金具仕上
ユニクロメッキ
穴径(Φmm)
25
取付座A×B(mm)
175×175
ストッパー
なし
ベース厚さ(mm)
4.5
取付高H(mm)
367
取付穴径P(mm)
14
金具高さH(mm)
224
偏芯E(mm)
71
材質(金具)
スチール
取付ピッチX×Y(mm)
140×140
車輪径D(Φmm)
286
取付穴径P(Φmm)
14.0
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。