ノーパンク発泡ゴムタイヤ 車輪のみ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39561146 品番 HAL300-4-4P
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。
弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。
トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。

車輪径(Φmm)251 許容荷重(daN)107.8 車輪幅(mm)69 トラスコ品番362-1979 質量(kg)2.9 許容荷重(kg)110 材質(車輪)ゴム車(ベアリング入) ボス幅B(mm)81 車軸径d(mm)20 特性耐摩耗性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39561155
2023-06-20
用途:
船舶台車の前輪
株式会社 いちまる 様

今までエアー入りを使用していましたが、パンクした時の修理がとても大変でした。
これで随分楽になるでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする