※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HAL350-5-4P ノーパンク発泡ゴムタイヤ 車輪のみ ヨドノ 39561155 HAL350-5-4P ノーパンク発泡ゴムタイヤ 車輪のみ ヨドノ 39561155

ノーパンク発泡ゴムタイヤ 車輪のみ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)291 注文コード39561155 品番HAL350-5-4P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥39,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は車輪径など3種類から選べます 他の種類を見る

ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。
弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。
トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。

車輪径(Φmm)291 許容荷重(daN)245.0 車輪幅(mm)95 トラスコ品番362-1987 質量(kg)4.5 許容荷重(kg)180 材質(車輪)ゴム車(ベアリング入) ボス幅B(mm)95 車軸径d(mm)25 特性耐摩耗性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39561155
2023-06-20
用途:
船舶台車の前輪
株式会社 いちまる 様

今までエアー入りを使用していましたが、パンクした時の修理がとても大変でした。
これで随分楽になるでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする