※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 固定車キャスター
ノーパンク発泡ゴムタイヤ 固定車付
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
225
注文コード
39561164
品番
HAL-WK250X4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
車輪径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
225
許容荷重(daN)
83
取付座(mm)
200×140
取付ピッチ(mm)
140×80
取付高(mm)
287
材質(車輪)
ゴム車
仕様
プレート式
トラスコ品番
362-2029
形状
固定車
車輪幅(mm)
65
金具仕上
ユニクロメッキ
穴径(Φmm)
20
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
取付穴径P(Φmm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪