ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 固定車キャスター
ノーパンク発泡ゴムタイヤ 固定車付
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
251
注文コード
39561173
品番
HAL-WK300X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
251
許容荷重(daN)
107
取付座(mm)
200×140
取付ピッチ(mm)
140×80
取付高(mm)
308
材質(車輪)
ゴム車
仕様
プレート式
トラスコ品番
362-2037
形状
固定車
車輪幅(mm)
69
金具仕上
ユニクロメッキ
穴径(Φmm)
20
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
取付穴径P(Φmm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪