※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HAL-WK350X5 ノーパンク発泡ゴムタイヤ 固定車付 ヨドノ 39561182 HAL-WK350X5 ノーパンク発泡ゴムタイヤ 固定車付 ヨドノ 39561182

ノーパンク発泡ゴムタイヤ 固定車付

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)291 注文コード39561182 品番HAL-WK350X5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は車輪径など3種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)291 許容荷重(daN)166 取付座(mm)220×150 取付ピッチ(mm)160×90 取付高(mm)369 材質(車輪)ゴム車 仕様プレート式 トラスコ品番362-2045 形状固定車 車輪幅(mm)95 金具仕上ユニクロメッキ 穴径(Φmm)25 ストッパーなし 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)14 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39561164
2021-11-08
用途:
野外の門扉用
一般財団法人尾道海技学院 様

何年か使わないと、なんとも評価しようがないですけど、作りがシンプルでよい。
上部の凹みにドレンが欲しいところ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする