※使用例
ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の ボトムス オフィスウェア
ボストン商会の パンツ・スラックス オフィスウェア
レディースニットパンツ 12219
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39561184
品番
12219-19
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
耐久性と涼しさを併せ持つ高品質素材。
風合いが柔らかくフィット感に優れ、
ニット(トリコット)ならではのストレッチ性で動きやすさも抜群です。
色
紺
サイズ
11
性別
女性用
ウエスト(cm)
75
股下(cm)
フリー85
ヒップ(cm)
96
混率(%)
ニットピケ(トリコット)(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、吸汗・速乾、家庭洗濯可
色番
19
グリーン購入法
適合