※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HAL-WJ250X4 ノーパンク発泡ゴムタイヤ 自在車付 ヨドノ 39561191 HAL-WJ250X4 ノーパンク発泡ゴムタイヤ 自在車付 ヨドノ 39561191

ノーパンク発泡ゴムタイヤ 自在車付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39561191 品番 HAL-WJ250X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
車輪径(Φmm)225 取付座(mm)160×160 取付ピッチ(mm)125×125 取付高(mm)293 材質(車輪)ゴム車 仕様プレート式 トラスコ品番362-1995 形状自在車 車輪幅(mm)65 金具仕上ユニクロメッキ 穴径(Φmm)20 ストッパーなし 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする