ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 自在車キャスター
ノーパンク発泡ゴムタイヤ 自在車付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39561207
品番
HAL-WJ300X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
251
取付座(mm)
160×160
取付ピッチ(mm)
125×125
取付高(mm)
308
材質(車輪)
ゴム車
仕様
プレート式
トラスコ品番
362-2002
形状
自在車
車輪幅(mm)
69
金具仕上
ユニクロメッキ
穴径(Φmm)
20
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
取付穴径P(Φmm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪