※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの 車輪のみ
空気入りタイヤ 車輪のみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39561225
品番
HC250-4-4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
タイヤ内の空気圧を利用して路面よりの衝撃をやわらげます。
車輪径(Φmm)
225
車輪幅(mm)
65
トラスコ品番
362-2053
質量(kg)
1.5
許容荷重(kg)
85
材質(車輪)
ゴム車(ベアリング入)
ボス幅B(mm)
81
車軸径d(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
空気入り