空気入りタイヤ 車輪のみ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39561234 品番 HC300-4-4P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

タイヤ内の空気圧を利用して路面よりの衝撃をやわらげます。

車輪径(Φmm)251 車輪幅(mm)76 トラスコ品番362-2061 質量(kg)1.7 許容荷重(kg)110 材質(車輪)ゴム車(ベアリング入) ボス幅B(mm)81 車軸径d(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ空気入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする