※使用例
ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の ボトムス オフィスウェア
ボストン商会の スカート オフィスウェア
ロングスカート 12224
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39561236
品番
12224-99
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
11
性別
女性用
ウエスト(cm)
68
ヒップ(cm)
104
混率(%)
ノルディス朱子(ポリエステル100)
機能
ストレッチ
丈(cm)
100
色番
99
グリーン購入法
適合