※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの 車輪のみ
空気入りタイヤ 車輪のみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39561243
品番
HC350-5-4P
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
タイヤ内の空気圧を利用して路面よりの衝撃をやわらげます。
車輪径(Φmm)
291
車輪幅(mm)
95
トラスコ品番
362-2070
質量(kg)
2.5
許容荷重(kg)
170
材質(車輪)
ゴム車(ベアリング入)
ボス幅B(mm)
95
車軸径d(mm)
25
車輪タイプ
空気入り