※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALR-100-NR-W ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 固定式 ワコーパレット 39561365 ALR-100-NR-W ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 固定式 ワコーパレット 39561365

ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 固定式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンホールゴム車 材質(金具)超特殊強力鋼板 注文コード39561365 品番ALR-100-NR-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は車輪径・材質など4種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)70 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)122 材質(車輪)ナイロンホールゴム車 仕様プレート式 トラスコ品番365-7841 形状固定車 荷重種別軽荷重 質量(g)300 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロムメッキ仕上げ 取付座A×B(mm)100×58 ストッパーなし 取付高H(mm)122 材質(金具)超特殊強力鋼板 取付ピッチX×Y(mm)82×40 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする