※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワコーパレット
ワコーパレットの キャスター
ワコーパレットの プレート式キャスター
ワコーパレットの プレート式 固定車キャスター
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 固定式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロンホールゴム車
材質(金具)
超特殊強力鋼板
注文コード
39561383
品番
AMR-100-NR-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
110×75
取付ピッチ(mm)
80×45
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ナイロンホールゴム車
仕様
プレート式
トラスコ品番
365-8023
形状
固定車
荷重種別
中荷重
質量(g)
440
車輪幅(mm)
30
金具仕上
三価クロムメッキ仕上げ
取付座A×B(mm)
110×75
ストッパー
なし
取付高H(mm)
132
材質(金具)
超特殊強力鋼板
取付ピッチX×Y(mm)
80×45
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
11.0
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪