※使用例
ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の ボトムス オフィスウェア
ボストン商会の スカート オフィスウェア
ニットセミフレアスカート 12230
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39561385
品番
12230-99
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ストレスなく動け、きちんと感を維持できる新しいニットスーツ。
色
黒
サイズ
05
性別
女性用
ウエスト(cm)
60
ヒップ(cm)
91
混率(%)
強燃ニットストライプ(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、家庭洗濯可
丈(cm)
52
色番
99
グリーン購入法
適合