ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・重荷重タイプ) 固定式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39561435 品番 ASHR-200-RB-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。
超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。
クリーンルーム内などでのご使用に最適です。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)250 取付座(mm)151×102 取付ピッチ(mm)112×63 取付高(mm)250 材質(車輪)超特殊鋼ホイールゴム(ラジアルベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番365-8121 形状固定車 荷重種別重荷重 質量(g)1820 車輪幅(mm)45 金具仕上三価クロムメッキ仕上げ 取付座A×B(mm)151×102 ストッパーなし 取付高H(mm)250 材質(金具)超特殊強力鋼板 取付ピッチX×Y(mm)112×63 車輪径D(Φmm)200 取付穴径P(Φmm)11.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする