※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワコーパレット
ワコーパレットの キャスター
ワコーパレットの プレート式キャスター
ワコーパレットの プレート式 固定車キャスター
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 固定式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロンホールゴム車(ベアリング入)
材質(金具)
超特殊強力鋼板
注文コード
39561444
品番
ALR-75-NRB-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
80
取付座(mm)
70×47
取付ピッチ(mm)
55×28
取付高(mm)
93
材質(車輪)
ナイロンホールゴム車(ベアリング入)
仕様
プレート式
トラスコ品番
365-7850
形状
固定車
荷重種別
軽荷重
質量(g)
190
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価クロムメッキ仕上げ
取付座A×B(mm)
70×47
ストッパー
なし
取付高H(mm)
93
材質(金具)
超特殊強力鋼板
取付ピッチX×Y(mm)
55×28
車輪径D(Φmm)
75
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪