※使用例

パンツ 22302

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39561464 品番 22302-72
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

あらゆるシーンに対応できる、ピケ素材の万能シリーズ。
そのままはもちろん、小物とも合わせやすいスタンドカラーをご用意しました。

ベージュ サイズ62 ウエスト(cm)62 股下(cm)フリー85 種別パンツ 混率(%)ストレッチツイル(ポリエステル100) 機能ストレッチ、制電 ヒップ(cm)60〜65 色番72 グリーン購入法適合 性別兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする