ワコーパレット
ワコーパレットの キャスター
ワコーパレットの プレート式キャスター
ワコーパレットの プレート式 自在車キャスター
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロンホールゴム車(ベアリング入)
材質(金具)
超特殊強力鋼板
注文コード
39561496
品番
AMG-100-NRB-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
68〜71×68〜71
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ナイロンホールゴム車(ベアリング入)
仕様
プレート式
トラスコ品番
365-7922
形状
自在車
荷重種別
中荷重
質量(g)
560
車輪幅(mm)
30
金具仕上
三価クロムメッキ仕上げ
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
32
材質(金具)
超特殊強力鋼板
取付穴径P(Φmm)
11.0
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪