※使用例
ボストン商会
ボストン商会の ワーキングウェア
ボストン商会の ボトムス
ボストン商会の オールシーズン ボトムス
パンツ 22302
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39561516
品番
22302-72
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
あらゆるシーンに対応できる、ピケ素材の万能シリーズ。
そのままはもちろん、小物とも合わせやすいスタンドカラーをご用意しました。
色
ベージュ
サイズ
82
ウエスト(cm)
82
股下(cm)
フリー95
種別
パンツ
混率(%)
ストレッチツイル(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、制電
ヒップ(cm)
79〜85
色番
72
グリーン購入法
適合
性別
兼用