※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワコーパレット
ワコーパレットの キャスター
ワコーパレットの プレート式キャスター
ワコーパレットの プレート式 自在車キャスター
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 自在式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39561541
品番
ALG-75-NRB-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
80
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
93
材質(車輪)
ナイロンホールゴム車(ベアリング入)
仕様
プレート式
トラスコ品番
365-7809
形状
自在車
荷重種別
軽荷重
質量(g)
285
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価クロムメッキ仕上げ
取付座A×B(mm)
70×58
ストッパー
なし
取付高H(mm)
93
偏芯E(mm)
27
材質(金具)
超特殊強力鋼板
取付ピッチX×Y(mm)
55×42
車輪径D(Φmm)
75
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪