※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMG-75-NRB-W ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式 ワコーパレット 39561566 AMG-75-NRB-W ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式 ワコーパレット 39561566

ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロンホールゴム車(ベアリング入) 材質(金具)超特殊強力鋼板 注文コード39561566 品番AMG-75-NRB-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は車輪径・材質など5種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)80 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)68〜71×68〜71 取付高(mm)93 材質(車輪)ナイロンホールゴム車(ベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番365-7981 形状自在車 荷重種別中荷重 質量(g)320 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロムメッキ仕上げ ストッパーなし 偏芯E(mm)27 材質(金具)超特殊強力鋼板 取付穴径P(Φmm)11.0 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39561566
2017-06-30
用途:
台車用

見た目に反して結構丈夫で、
軽いので持ち運びが楽で重宝してます。

対象商品:
39561496
2017-05-20
用途:
台車用

物も動作も軽く便利です。
ただ、フレームが薄いので許容荷重分、耐えられるのかが心配ではあります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする