※使用例

レディースパンツ 12228

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39561613 品番 12228-99
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
サイズ15 性別女性用 ウエスト(cm)81 股下(cm)フリー85 ヒップ(cm)102 混率(%)フレンチツイル(制電)(ポリエステル80、毛20) 機能制電、家庭洗濯可 色番99 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする