※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CXSL Series(CXSL25TF)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・リード線
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
50
オートスイッチ種類
Z73
リード線(m)
5
注文コード
39561655
品番
CXSL25TF-50A-Z73ZS
参考基準価格(税別)
¥26,840
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
オートスイッチ種類
Z73
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
5
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
ポートねじの種類
(TF) G 1/8
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード