※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワコーパレット
ワコーパレットの キャスター
ワコーパレットの ねじ込み式キャスター
ワコーパレットの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 自在式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39561724
品番
ALT-100-NRB-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
ねじ径
M16×2.00
軸長(mm)
40
取付高(mm)
127
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム車(ラジアルベアリング入)
仕様
ねじ込み式
トラスコ品番
365-7884
形状
自在車
荷重種別
軽荷重
質量(g)
405
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価クロムメッキ仕上げ
ストッパー
なし
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
29
材質(金具)
超特殊強力鋼板
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪