※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMT-100NRB-W ねじ込み式ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式 ワコーパレット 39561742 AMT-100NRB-W ねじ込み式ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式 ワコーパレット 39561742

ねじ込み式ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39561742 品番 AMT-100NRB-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)100 ねじ径M16×2.00 軸長(mm)40 取付高(mm)136 材質(車輪)ナイロンホイールゴム車(ラジアルベアリング入) 仕様ねじ込み式 トラスコ品番365-8074 形状自在車 荷重種別中荷重 質量(g)615 車輪幅(mm)30 金具仕上三価クロムメッキ仕上げ ねじピッチ(mm)2.00 ストッパーなし 偏芯E(mm)32 材質(金具)超特殊強力鋼板 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする