※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AHT-125-NRBDS-W ねじ込み式ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・重荷重タイプ) 自在式(ストッパー付) ワコーパレット 39561776 AHT-125-NRBDS-W ねじ込み式ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・重荷重タイプ) 自在式(ストッパー付) ワコーパレット 39561776

ねじ込み式ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・重荷重タイプ) 自在式(ストッパー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39561776 品番 AHT-125-NRBDS-W
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)130 ねじ径M20 軸長(mm)40 取付高(mm)172 材質(車輪)ナイロンホイールゴム車(ラジアルベアリング入) 仕様ねじ込み式 トラスコ品番365-7710 形状自在車S 荷重種別重荷重 質量(g)1265 車輪幅(mm)38 金具仕上三価クロムメッキ仕上げ ねじピッチ(mm)2.5 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)40 材質(金具)超特殊強力鋼板 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする