ワコーパレット
ワコーパレットの キャスター
ワコーパレットの ねじ込み式キャスター
ワコーパレットの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込み式ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 自在式(ストッパー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39561803
品番
ALT-75-NRBDS-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
60
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
35
取付高(mm)
98
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム車(ラジアルベアリング入)
仕様
ねじ込み式
トラスコ品番
365-7892
形状
自在車S
荷重種別
軽荷重
質量(g)
345
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価クロムメッキ仕上げ
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
35
偏芯E(mm)
27
材質(金具)
超特殊強力鋼板
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪