ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の ワンピース オフィスウェア
ニットワッフルワンピース 00108
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39561814
品番
00108-99
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
15
混率(%)
ストレッチワッフル(ポリエステル100)
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
37
着丈(cm)
99
機能
ストレッチ、プラズマ加工、スプリンジー
バスト(cm)
108.5
アズワン品番
64-9065-26
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
女性用